曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-20DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20902036CDQ2B40-20DCMZ-A93-XC88-
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902045CDQ2B40-20DCMZ-L-M9BAL標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902054CDQ2B40-20DCMZ-L-P4DWL-
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902063CDQ2B40-20DCMZ-M9BSAPC-
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902079CDQ2B40-20DCMZ-M9BV-X271-
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902088CDQ2B40-20DCMZ-M9BWM-
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902097CDQ2B40-20DCMZ-M9BWSAPC-
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902106CDQ2B40-20DCMZ-M9BWVM-
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902115CDQ2B40-20DCMZ-M9NSBPC-
22,990
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902124CDQ2B40-20DCMZ-M9PWL-
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902133CDQ2B40-20DCMZ-W-M9BWSDPC-
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902149CDQ2B40-20DCMZ-XC89-
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする