薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906464CDQ2B40-40DZ-A93-X202-
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906473CDQ2B40-40DZ-A93L-XC91-
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906489CDQ2B40-40DZ-A93LS-XC8-
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906498CDQ2B40-40DZ-A93VLS-XC8-
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906507CDQ2B40-40DZ-D-M9BWL-
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906516CDQ2B40-40DZ-E-M9BVL-
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906525CDQ2B40-40DZ-F7BVL-XC8-
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906534CDQ2B40-40DZ-L-M9BAV標準ストローク
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906543CDQ2B40-40DZ-L-M9BAVL標準ストローク
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906559CDQ2B40-40DZ-L-M9BWS標準ストローク
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906568CDQ2B40-40DZ-L-M9BZ標準ストローク
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906577CDQ2B40-40DZ-L-M9NL標準ストローク
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906586CDQ2B40-40DZ-L-M9NW標準ストローク
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906595CDQ2B40-40DZ-L-M9NWVL標準ストローク
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906604CDQ2B40-40DZ-L-M9PSAPC-
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906613CDQ2B40-40DZ-LD-M9BAL標準ストローク
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906629CDQ2B40-40DZ-LD-M9BW標準ストローク
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906638CDQ2B40-40DZ-M9BAVMS-
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906647CDQ2B40-40DZ-M9BWL-XC89-
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906656CDQ2B40-40DZ-M9BW3-
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906665CDQ2B40-40DZ-M9PWSDPC-
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906674CDQ2B40-40DZ-P4DWL-XC35-
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906683CDQ2B40-40DZ-P5DWBL-
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906699CDQ2B40-40DZ-XC91-
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする