薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20918915CDQ2B50-35DMZ-A90L-XC4-
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20918924CDQ2B50-35DMZ-A93ZS-
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918933CDQ2B50-35DMZ-F7BVZS-
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918949CDQ2B50-35DMZ-F7NJZ-XB14-
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20918958CDQ2B50-35DMZ-L-M9BVS標準ストローク
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918967CDQ2B50-35DMZ-L-M9BWSAPC-
24,970
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918976CDQ2B50-35DMZ-L-M9BWSDPC3-
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918985CDQ2B50-35DMZ-L-M9BWZ標準ストローク
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918994CDQ2B50-35DMZ-L-P3DWASC標準ストローク
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919003CDQ2B50-35DMZ-L-P3DWAZ標準ストローク
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919019CDQ2B50-35DMZ-LW-A93標準ストローク
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919028CDQ2B50-35DMZ-LW-M9B標準ストローク
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919037CDQ2B50-35DMZ-M9BM-
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919046CDQ2B50-35DMZ-M9BVZ-
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919055CDQ2B50-35DMZ-M9BWSDPCS-
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919064CDQ2B50-35DMZ-P3DWASC-
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919073CDQ2B50-35DMZ-P3DWASCS-
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919089CDQ2B50-35DMZ-P3DWASE-
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919098CDQ2B50-35DMZ-XC89-
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする