薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-45DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-45DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20920577CDQ2B50-45DZ-A93L-XC91-
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20920586CDQ2B50-45DZ-A93Z-
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920595CDQ2B50-45DZ-L標準ストローク
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920604CDQ2B50-45DZ-L-M9BWSDPC-
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920613CDQ2B50-45DZ-L-P3DWASC標準ストローク
28,330
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920629CDQ2B50-45DZ-LD-M9BVL標準ストローク
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920638CDQ2B50-45DZ-M9BWL3-
24,810
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920647CDQ2B50-45DZ-P3DWA-
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする