SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50TFR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20925163
CDQ2B50TFR-15DMZ-XC6
CADデータダウンロード
15
(M) ロッド先端おねじ
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20925179
CDQ2B50TFR-30DZ
CADデータダウンロード
30
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20925188
CDQ2B50TFR-50DMZ-XC6
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください