曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS100

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944124CDQ2DS100-10DCZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20944133CDQ2DS100-75DCMZ-A93-XC2675(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
45,600
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする