薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-20DCMZ - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950774CDQ2D32-20DCMZ-A93-XC263220
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20950783CDQ2D32-20DCMZ-M9BWSBPC3220
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20950799CDQ2D32-20DCMZ-M9PWVSDPC-XC263220
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20950808CDQ2D32-20DCMZ-W-A93L33220
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20950817CDQ2D32-20DCMZ-W-F7BASBPC3220
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20950826CDQ2D32-20DCMZ-W-M9BVL3220
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20950835CDQ2D32-20DCMZ-W-P3DWASC-XC263220
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20950844CDQ2D32-20DCMZ-XC883220
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする