曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-15DCMZ - SMC
ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20955209CDQ2D40-15DCMZ-V4015(V) 1山ナックルジョイント
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20955218CDQ2D40-15DCMZ-W4015(W) 2山ナックルジョイント
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20955227CDQ2D40-15DCMZ-W-M9BWVL4015(W) 2山ナックルジョイント
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする