薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-150DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-150DCMZ - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20960303CDQ2D50-150DCMZ-F7950150
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960319CDQ2D50-150DCMZ-M9BASBPC50150
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960328CDQ2D50-150DCMZ-M9BWVSDPC-XC2650150
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20960337CDQ2D50-150DCMZ-M9BWVZ50150
28,440
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960346CDQ2D50-150DCMZ-M9PWVSDPC50150
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960355CDQ2D50-150DCMZ-P3DWASC-XC2650150
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960364CDQ2D50-150DCMZ-P3DWASCS-XC2650150
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする