薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-20DMZ - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20960678CDQ2D50-20DMZ-M9BSDPC-XC26A5020
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20960687CDQ2D50-20DMZ-P3DWAZ-XC895020
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20960696CDQ2D50-20DMZ-W-A93L-XC26A5020
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20960705CDQ2D50-20DMZ-W-M9B5020
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960714CDQ2D50-20DMZ-W-M9BAL5020
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960723CDQ2D50-20DMZ-W-M9BASBPC5020
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960739CDQ2D50-20DMZ-W-M9BAZ5020
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960748CDQ2D50-20DMZ-W-M9BSDPC-XC26A5020
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20960757CDQ2D50-20DMZ-W-M9BVL5020
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960766CDQ2D50-20DMZ-W-M9PL5020
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする