曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-150DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-150DCMZ - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20964659CDQ2D63-150DCMZ-M9BWZS63150
30,860
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964668CDQ2D63-150DCMZ-P3DWA63150
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964677CDQ2D63-150DCMZ-P3DWAL-XC8963150
42,300
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20964686CDQ2D63-150DCMZ-P3DWASC63150
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964695CDQ2D63-150DCMZ-P3DWASC-XC2663150
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964704CDQ2D63-150DCMZ-P3DWASCS-XC2663150
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964713CDQ2D63-150DCMZ-P3DWAZ-XC3563150
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする