曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-100DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-100DCMZ - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967635CDQ2D80-100DCMZ-A73HS80100
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20967644CDQ2D80-100DCMZ-A93L-XC2680100
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする