曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-150DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-150DCMZ - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20968037CDQ2D80-150DCMZ-M9BASDPC80150
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968046CDQ2D80-150DCMZ-P3DWAL80150
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968055CDQ2D80-150DCMZ-P3DWASC-XC2680150
49,560
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968064CDQ2D80-150DCMZ-P3DWASCS-XC2680150
42,790
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968073CDQ2D80-150DCMZ-P4DWZ80150
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968089CDQ2D80-150DCMZ-P4DWZ-XC2680150
52,750
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968098CDQ2D80-150DCMZ-P4DWZ-XC26C3580150
56,380
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20968107CDQ2D80-150DCMZ-P4DWZ-XC3580150
55,940
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする