曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LCS32TF

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LCS32TF - SMC
ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20985196CDQ2LCS32TF-15DCMZ-M9BW3215
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする