薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-200DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-200DCZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20990516 CDQ2LC50-200DCZ
CADデータダウンロード
20,900
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20990525 CDQ2LC50-200DCZ-A93V
CADデータダウンロード
24,970
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20990534 CDQ2LC50-200DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
25,630
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20990543 CDQ2LC50-200DCZ-M9B
CADデータダウンロード
26,510
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする