薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-30DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-30DMZ - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990638CDQ2LC50-30DMZ5030
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990647CDQ2LC50-30DMZ-M9BAL5030
23,650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990656CDQ2LC50-30DMZ-M9BASBPC5030
27,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990665CDQ2LC50-30DMZ-M9BWL5030
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする