曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-200DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-200DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20996308CDQ2L32-200DCMZ-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20996317CDQ2L32-200DCMZ-M9BAL-XC6(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20996326CDQ2L32-200DCMZ-M9BAM(M) 1M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする