薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-50DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-50DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21002249CDQ2L50-50DZ-D-M9B
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21002258CDQ2L50-50DZ-D-M9BL
25,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21002267CDQ2L50-50DZ-E-M9BW
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21002276CDQ2L50-50DZ-E-M9BWL
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21002285CDQ2L50-50DZ-E-M9BWZ
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21002294CDQ2L50-50DZ-M9NWVL
23,930
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21002303CDQ2L50-50DZ-XC6
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする