SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH25
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21005645
CQ2AH25-10D
CADデータダウンロード
10
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005654
CQ2AH25-25DM
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください