SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21005819
CQ2AS40-15DCMZ
CADデータダウンロード
15
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005828
CQ2AS40-35DCZ
CADデータダウンロード
35
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005837
CQ2AS40-40DFCZ
CADデータダウンロード
40
(F) ヘッド側インロー付・(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005846
CQ2AS40-42DFCZ-XB10
CADデータダウンロード
42
(F) ヘッド側インロー付・(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください