薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B180TF

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B180TF - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21012453CQ2B180TF-20DCMZ18020(M) ロッド先端おねじ
56,540
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21012469CQ2B180TF-40DCZ18040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
58,190
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする