SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-13DCZ
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21013266
CQ2B32-13DCZ
CADデータダウンロード
32
13
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください