曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40 - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021718CQ2LC40-10DMZ4010(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021727CQ2LC40-100DMZ-W40100(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021736CQ2LC40-100DZ-D40100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021745CQ2LC40-135DCMZ-XB1040135(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021754CQ2LC40-15DCMZ4015(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021763CQ2LC40-15DMZ4015(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021779CQ2LC40-150DCZ40150(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021788CQ2LC40-175DCZ40175(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021797CQ2LC40-20DCZ4020(C) ラバークッション付
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021806CQ2LC40-25DCMZ4025(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021815CQ2LC40-25DZ-D4025(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021824CQ2LC40-35DCZ-E4035(C) ラバークッション付
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021833CQ2LC40-45DZ4045(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021849CQ2LC40-5DZ405(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,470
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021858CQ2LC40-50DCMZ4050(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021867CQ2LC40-50DCMZ-W4050(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021876CQ2LC40-50DMZ4050(M) ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021885CQ2LC40-50DZ4050(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021894CQ2LC40-75DMZ-W4075(M) ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021903CQ2LC40-75DZ4075(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021919CQ2LC40-90DZ4090(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする