曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21030005CDQ2WBH100-100DZ100
50,880
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030014CDQ2WBH100-40DZ40
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030023CDQ2WBH100-40DZ-A93VL40
50,550
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030039CDQ2WBH100-50DZ50
47,080
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030048CDQ2WBH100-75DZ75
48,350
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする