薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-100DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-100DCZ - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21034144CDQ2WB32-100DCZ-A73LS32100
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21034153CDQ2WB32-100DCZ-A93V32100
22,610
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21034169CDQ2WB32-100DCZ-A93VLS32100
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21034178CDQ2WB32-100DCZ-X23532100
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする