曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21055765CDQSB12-10S-M9BVM標準ストローク10(S) 単動押出し形
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
21055774CDQSB12-10S-X271標準ストローク10(S) 単動押出し形
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055783CDQSB12-10SM-F8BZ-10単動押出し形
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
21055799CDQSB12-10SM-M9BWVLS標準ストローク10(S) 単動押出し形
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21055808CDQSB12-10SM-M9BWVSDPC-10単動押出し形
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21055817CDQSB12-10SM-X271標準ストローク10(S) 単動押出し形
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055826CDQSB12-10TM-M9BWVL標準ストローク10(T) 単動引込み形
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055835CDQSB12-10TM-X271標準ストローク10(T) 単動引込み形
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055844CDQSB12-5SF標準ストローク5(S) 単動押出し形
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055853CDQSB12-5T-M9NVS-X271-5(T) 単動引込み形
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055869CDQSB12-5T-XC6-5(T) 単動引込み形
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
21055878CDQSB12-5TM-M9BVZ-5(T) 単動引込み形
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする