SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG12
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21056228
CDQSG12-10SM
CADデータダウンロード
(S) 単動押出し形
(M) ロッド先端おねじ
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21056237
CDQSG12-10T-XC6
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み形
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21056246
CDQSG12-10TM-X271
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み形
(M) ロッド先端おねじ
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください