SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-120DCM
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21058066
CDQSB12-120DCM-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
12
120
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058075
CDQSB12-120DCM-XB10
CADデータダウンロード
12
120
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください