薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21064533CDQSB12-55DCM-A93-XB10
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064549CDQSB12-55DCM-A93L-XB10
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064558CDQSB12-55DCM-A93LS-XB10
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064567CDQSB12-55DCM-A93VL-XB10
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064576CDQSB12-55DCM-M9BL-XB10
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064585CDQSB12-55DCM-M9BV-XB10
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064594CDQSB12-55DCM-M9BVL-XB10
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064603CDQSB12-55DCM-M9BWSDPC-XB10
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064619CDQSB12-55DCM-M9BZ-XB10
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064628CDQSB12-55DCM-M9NVL-XB10
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064637CDQSB12-55DCM-XB10
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする