薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-75DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-75DC SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21065766 CDQSB12-75DC-A93-X271
CADデータダウンロード
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065775 CDQSB12-75DC-A93L-X271
CADデータダウンロード
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065784 CDQSB12-75DC-A93V-X271
CADデータダウンロード
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065793 CDQSB12-75DC-M9B-X526
24,530
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065809 CDQSB12-75DC-M9BA
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21065818 CDQSB12-75DC-M9BAVL-X271
CADデータダウンロード
17,550
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065827 CDQSB12-75DC-M9BL-XC6
CADデータダウンロード
13,530
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065836 CDQSB12-75DC-M9BL-X271
CADデータダウンロード
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065845 CDQSB12-75DC-M9BVL-X271
CADデータダウンロード
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065854 CDQSB12-75DC-M9BVS
CADデータダウンロード
10,400
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21065863 CDQSB12-75DC-M9NVL-X271
CADデータダウンロード
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065879 CDQSB12-75DC-XC6
CADデータダウンロード
7,260
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21065888 CDQSB12-75DC-X271
CADデータダウンロード
8,420
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする