薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DFC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DFC SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21067586 CDQSB16-10DFC
CADデータダウンロード
4,950
4,498
4,948 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする