薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-80DC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-80DC
- 注文コード
- 21098639
- 21098648
- 21098657
- 21098666
- 21098675
- 21098684
- 21098693
- 21098709
- 21098718
- 21098727
- 21098736
- 21098745
- 21098754
- 21098763
|
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)80
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
内容量1個