SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-13DC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
13
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102367
CDQSB25-13DC-M9BV
CADデータダウンロード
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21102376
CDQSB25-13DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください