薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45D SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21110986 CDQSB25-45D-A93-XB9
CADデータダウンロード
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21110995 CDQSB25-45D-M9BVL-XC9
CADデータダウンロード
18,650
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21111004 CDQSB25-45D-M9BW-X271
CADデータダウンロード
15,620
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21111013 CDQSB25-45D-M9NVLS
CADデータダウンロード
11,610
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21111029 CDQSB25-45D-XC8
CADデータダウンロード
14,520
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする