曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-40DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-40DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21118467CDQSD16-40DCM-M9BAL-X271
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118476CDQSD16-40DCM-M9BL-XC6
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21118485CDQSD16-40DCM-M9BWVLS
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21118494CDQSD16-40DCM-M9NWVL
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21118503CDQSD16-40DCM-XC6
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする