曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-100DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-100DC - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128967CDQSL16-100DC-A93Z-X27116100
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21128976CDQSL16-100DC-M9BWSDPC16100
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21128985CDQSL16-100DC-M9BWVSDPC16100
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21128994CDQSL16-100DC-M9NVL16100
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする