薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-15DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-15DM SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21132065 CDQSL25-15DM-A93Z
CADデータダウンロード
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21132074 CDQSL25-15DM-M9BWL
CADデータダウンロード
14,580
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21132083 CDQSL25-15DM-M9NW
CADデータダウンロード
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21132099 CDQSL25-15DM-XC6
CADデータダウンロード
8,030
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする