SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-25DCM
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21132494
CDQSL25-25DCM-A93LS-XC92
CADデータダウンロード
25
25
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21132503
CDQSL25-25DCM-M9BL-X271
CADデータダウンロード
25
25
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21132519
CDQSL25-25DCM-M9BZ-X271
CADデータダウンロード
25
25
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21132528
CDQSL25-25DCM-XB9
CADデータダウンロード
25
25
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください