曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-5DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-5DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136579CDQSWB20-5DC-A93VLS-X235
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136588CDQSWB20-5DC-M9BV-X235
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136597CDQSWB20-5DC-M9BVL-X235
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136606CDQSWB20-5DC-M9BVLS-X235
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136615CDQSWB20-5DC-M9BVS-X235
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136624CDQSWB20-5DC-X235
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする