薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF20

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF20 - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21138444CDQSWF20-10D-M9BWV2010
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138453CDQSWF20-50DC-M9BL2050
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする