エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X105 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ストローク(mm)105 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21191109 ACNL-X2-40X105-FA-K
29,650
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191118 ACNL-X2-40X105-FA-K-57L
38,450
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191127 ACNL-X2-40X105-FA-N-57L
42,630
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191136 ACNL-X2-40X105-K
29,650
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191145 ACNL-X2-40X105-N-K59L
44,720
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191154 ACNL-X2-40X105-N-57L
42,630
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする