エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X15

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X15 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X15 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X15 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X15 SMC

ストローク(mm)15 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21191976 ACNL-X2-40X15-K
28,440
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191985 ACNL-X2-40X15-K-J59L
39,330
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21191994 ACNL-X2-40X15-K-J59WZS
34,540
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21192003 ACNL-X2-40X15-K-57L
37,240
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする