エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X95

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X95 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X95 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X95 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X95 SMC

ストローク(mm)95 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21209476 ACNL-X2-50X95-FA-M-57L
39,000
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21209485 ACNL-X2-50X95-K
30,200
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21209494 ACNL-X2-50X95-K-F5P
40,430
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21209503 ACNL-X2-50X95-K-57L
39,000
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする