曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X120

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X120 - SMC
ストローク(mm)120作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21210228ACNL-X2-63X120-K-K59L
47,030
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21210194ACNL-X2-63X120-CB3-S
27,890
取扱い終了
返品不可
21210203ACNL-X2-63X120-K
36,140
取扱い終了
返品不可
21210219ACNL-X2-63X120-K-J59L
47,030
取扱い終了
返品不可
21210237ACNL-X2-63X120-M-J59L
47,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする