エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X205

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X205 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X205 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X205 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ストローク(mm)205 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21212949 ACNL-X2-63X205-LB-T-57L
53,300
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21212958 ACNL-X2-63X205-SJ59L
40,920
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21212967 ACNL-X2-63X205-SJ59L3
46,370
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする