エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X220

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X220 SMC エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X220 SMC

ストローク(mm)220 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21213055 ACNL-X2-63X220-FA-K-J59L
49,780
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21213064 ACNL-X2-63X220-FA-K-57L
47,690
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする