SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CSP
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21313977
MXQ12-30CSP-A93L-X12
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21313986
MXQ12-30CSP-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください