SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZL
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21328555
MXQ12A-40ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328564
MXQ12A-40ZL-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328573
MXQ12A-40ZL-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください