エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZM

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40ZM SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ 機能オプション(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21328643 MXQ12A-40ZM
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
35,810
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21328659 MXQ12A-40ZM-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,420
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする