エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-40ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-40ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21337323MXQ12C-40ZB-M9BAL-X39M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337339MXQ12C-40ZB-M9BAL-X7M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21337348MXQ12C-40ZB-X11(-) オートスイッチなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする